錦化成
PP幕の内押型 5ヶ取
出来上がり寸法:Φ28×32
材質
ポリプロピレン
タイプ
5ヶ取
質量(kg)
0.083
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×50×36
直径×高さ(mm)
(出来上がり寸法)28×32
TKG品番
9-0539-0301
TKG品番(2017)
6-0481-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88791491
-
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください