曜日別特売

PS幕の内押型 7ヶ取

PS幕の内押型 7ヶ取 - 錦化成
(2件のレビュー)

出来上がり寸法:Φ28×37

材質スチロールタイプ7ヶ取質量(kg)0.113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×40×32直径×高さ(mm)(出来上がり寸法)28×37TKG品番9-0539-0401TKG品番(2017)6-0481-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88791507-
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88791507
2023-04-18
用途: おにぎり
介護老人保健施設 とべ和合苑

樹脂製の高価なものが壊れてこれを試しに買いました
問題なく使えています、耐久性も値段を考慮すれば問題なし

対象商品 : 88791507
2017-07-18
用途: おにぎり作る時
飲食業

幕の内に入れるには、丁度よい大きさで、熱が、伝わりにくく、炊きたてのご飯でも作りやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする