錦化成
PPにぎり寿司押型
(1件のレビュー)
出来上がり寸法:54×30×H25
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)54×30×25
質量(kg)
0.053
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×60×35
TKG品番
9-0539-0501
TKG品番(2017)
6-0481-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88791516
-
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください