PS押ずし型 5ヶ取

PS押ずし型 5ヶ取 - 錦化成
(2件のレビュー)
材質スチロール寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)180×50×45質量(g)177寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×47TKG品番9-0539-0601TKG品番(2017)6-0481-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88791525-
420
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88791525
2019-12-10
用途: 押しずし
農・林・水産業

前々から作りたいと思って 購入しました  作りは値段の割にはしっかりしてて プラなので 後片付けも簡単で 早速 押しずしを作り 好評でした 今日も作る予定です!

対象商品 : 88791525
2015-06-11
用途: 行事食の押し寿司づくりに使用

押しやすくて、綺麗な仕上がり!です。値段も手頃です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする