錦化成
PP松竹梅押型
(1件のレビュー)
出来上がり寸法:松/64×32×H35 竹/68×30×H35 梅/Φ58×H35
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)松/64×32×35、竹68×30×35、梅/Φ58×35
質量(kg)
0.072
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×65×40
TKG品番
9-0539-0801
TKG品番(2017)
6-0481-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88791543
-
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください