千羽鶴印(エンテック)
PPおにぎり器にぎにぎ2ヶ器
出来上がり寸法:65×65×H24
穴数
2
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)65×65×24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×88×46
TKG品番
9-0539-0901
TKG品番(2017)
6-0481-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88791552
801A
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください