住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 6穴

住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 6穴 - 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 6穴 - 住ベテクノプラスチック

マーク表示:大 SB-OAL、小 SB-OAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。
抗菌加工。食器洗浄機対応

穴数6材質ポリエチレン内容量1個
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88791997KA6LO(出来上がり)83×30×759-0541-01056-0483-0105
5,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88792006KA6SO(出来上がり)70×30×609-0541-01066-0483-0106
5,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする