住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東)

住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東) - 住ベテクノプラスチック
(2件のレビュー)

マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応

材質ポリエチレン内容量1個
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
全6種類を絞り込む
サイズ
穴数
幅W×厚さ×高さH(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
穴数
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88792015KB3LO3(出来上がり)70×25×659-0541-02016-0483-0201
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88792033KB5LO5(出来上がり)70×25×659-0541-02036-0483-0203
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
88792051KB6LO6(出来上がり)70×25×659-0541-02056-0483-0205
5,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
88792024KB3SO3(出来上がり)64×25×599-0541-02026-0483-0202
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
88792042KB5SO5(出来上がり)64×25×599-0541-02046-0483-0204
4,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
88792067KB6SO6(出来上がり)64×25×599-0541-02066-0483-0206
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88792067
2024-08-30
用途: おにぎり作り
ワールド総合サービスサービス業

大量におにぎりを作らなければならないのでとても楽に出来ます

1が参考にしています
対象商品 : 88792042
2022-10-01
用途: おにぎりを握るとき
飲食業

思っていたよりも小さめだったので、このサイズともう一つ上のサイズの中間のものが欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする