住ベテクノプラスチック
住友 PEおにぎり A型(関西) 3穴
(1件のレビュー)
マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS
穴数
3
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792076
-
大
(出来上がり)83×30×75
9-0541-0301
6-0483-0301
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88792085
-
小
(出来上がり)70×30×60
9-0541-0302
6-0483-0302
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください