住ベテクノプラスチック
住友 PEおにぎり A型(関西) 6穴
マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS
穴数
6
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792112
-
大
(出来上がり)83×30×75
9-0541-0305
6-0483-0305
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88792121
-
小
(出来上がり)70×30×60
9-0541-0306
6-0483-0306
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください