住ベテクノプラスチック
住友 PEおにぎり B型(関東) 6穴
マーク表示:大SB-OBL、小SB-OBS
穴数
6
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792173
-
大
(出来上がり)70×25×65
9-0541-0405
6-0483-0405
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
88792182
-
小
(出来上がり)64×25×59
9-0541-0406
6-0483-0406
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください