住ベテクノプラスチック
住友 PE押し蓋付おにぎり A型 関西型 3穴
マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
穴数
3
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792191
-
大
(出来上がり)80×30×68
9-0541-0501
6-0483-0501
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88792207
-
小
(出来上がり)73×30×63
9-0541-0502
6-0483-0502
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください