住ベテクノプラスチック
住友 PE押し蓋付おにぎり B型 関東型 3穴
マーク表示:大 SB-FBL、小SB-FBS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
穴数
3
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792252
-
大
(出来上がり)70×25×60
9-0541-0601
6-0483-0601
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88792261
-
小
(出来上がり)62×25×58
9-0541-0602
6-0483-0602
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください