山県化学
山県 PEおにぎり B型 6穴
材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)
穴数
6
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792417
-
0.6
大
(出来上がり)70×25×65
9-0541-0805
6-0483-0805
¥
4,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
88792426
-
0.5
小
(出来上がり)64×25×59
9-0541-0806
6-0483-0806
¥
4,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください