山県化学
山県 PE押し蓋付 おにぎり B型 6穴
材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)
穴数
6
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792532
-
1.4
大
(出来上がり)70×25×60
9-0541-1005
6-0483-1005
¥
11,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
88792541
-
1.3
小
(出来上がり)62×25×58
9-0541-1006
6-0483-1006
¥
11,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください