曜日別特売

住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴

住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴 - 住ベテクノプラスチック
(1件のレビュー)

出来上がり寸法 80×75×35米飯質量 140gマーク表示:SB-OJO-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応

穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量140g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)80×35×75TKG品番9-0541-1101TKG品番(2017)6-0483-1101内容量1個
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※○~○の米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88792557KJ3OO
5,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-13
用途: おむすびを素早く数を作るにとても役立ちます
飲食業

この商品は、抗菌です衛生的にもとても優れています。
とても良い商品ですのでまた予備を購入させていただきます。
ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする