住友 PEジャンボ大阪おにぎり型 5穴

住友 PEジャンボ大阪おにぎり型 5穴 - 住ベテクノプラスチック
(1件のレビュー)

マーク表示:SB-OJO

穴数5材質ポリエチレン仕様米飯質量140g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)80×35×75TKG品番9-0541-1302TKG品番(2017)6-0483-1302内容量1個
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88792602OJ5OO
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-03
用途: おむすび
...&飲食業

種類が多いので悩みましたがまだとどいてないですが、届くのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする