住ベテクノプラスチック
住友 PEジャンボおにぎり型 5穴
マーク表示:SB-OJL
穴数
5
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量190g
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×46×70
TKG品番
9-0541-1402
TKG品番(2017)
6-0483-1402
内容量
1個
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792627
OJ5LO
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください