住ベテクノプラスチック
住友 PE超ミニおにぎり型 10ヶ取
マーク表示:SB-OSM
穴数
10
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量45g
タイプ
10ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×51×70
TKG品番
9-0541-1603
TKG品番(2017)
6-0483-1603
内容量
1個
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792672
OP10M
¥
14,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください