住ベテクノプラスチック
住友 PEプチおにぎり型 3ヶ取
マーク表示:SB-OPO
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量40g
タイプ
3ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×52×70
TKG品番
9-0541-1701
TKG品番(2017)
6-0483-1701
内容量
1個
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792681
OP3PO
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください