住友 PEプチおにぎり型 5ヶ取

住友 PEプチおにぎり型 5ヶ取 - 住ベテクノプラスチック

マーク表示:SB-OPO

穴数5材質ポリエチレン仕様米飯質量40gタイプ5ヶ取幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×53×70TKG品番9-0541-1702TKG品番(2017)6-0483-1702内容量1個
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88792697OP5PO
3,850
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする