住ベテクノプラスチック
住友 PEプチおにぎり型 10ヶ取
マーク表示:SB-OPO
穴数
10
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量40g
タイプ
10ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×54×70
TKG品番
9-0541-1703
TKG品番(2017)
6-0483-1703
内容量
1個
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792706
OP10P
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください