住友 PEスーパープチおにぎり型 10ヶ取

住友 PEスーパープチおにぎり型 10ヶ取 - 住ベテクノプラスチック

マーク表示:SB-OSP

穴数10材質ポリエチレン仕様米飯質量35gタイプ10ヶ取幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×57×70TKG品番9-0541-1803TKG品番(2017)6-0483-1803内容量1個
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88792733OP10S
12,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする