住ベテクノプラスチック
住友 PE丸おにぎり型 3ヶ取
出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45
穴数
3
材質
ポリエチレン
タイプ
3ヶ取
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792742
-
LL
(出来上がり)75×30
9-0542-0101
6-0484-0101
¥
5,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
88792767
-
MO
(出来上がり)75×15
9-0542-0103
6-0484-0103
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88792785
-
LS
(出来上がり)65×30
9-0542-0105
6-0484-0105
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
88792803
-
MS
(出来上がり)65×15
9-0542-0107
6-0484-0107
¥
3,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください