住ベテクノプラスチック
住友 PE丸おにぎり型 5ヶ取
出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45
穴数
5
材質
ポリエチレン
タイプ
5ヶ取
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792751
-
LL
(出来上がり)75×30
9-0542-0102
6-0484-0102
¥
9,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88792776
-
MO
(出来上がり)75×15
9-0542-0104
6-0484-0104
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88792794
-
LS
(出来上がり)65×30
9-0542-0106
6-0484-0106
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88792812
-
MS
(出来上がり)65×15
9-0542-0108
6-0484-0108
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください