曜日別特売

住友 PE角おにぎり型 3穴

住友 PE角おにぎり型 3穴 - 住ベテクノプラスチック住友 PE角おにぎり型 3穴 - 住ベテクノプラスチック住友 PE角おにぎり型 3穴 - 住ベテクノプラスチック

材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)マーク表示:大 OS3SC、中 OS3SB、小 OS3SA

穴数3材質ポリエチレン内容量1個
注意
※サイズは出来上がり寸法です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88792864OS3SC(出来上がり)75×62×709-0542-04016-0484-0401
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88792873OS3SB(出来上がり)75×63×709-0542-04026-0484-0402
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88792882OS3SA(出来上がり)75×64×709-0542-04036-0484-0403
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする