山県 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取

山県 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取 - 山県化学山県 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取 - 山県化学山県 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取 - 山県化学

材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)。一体成形品です。 一体成形品は、コーナーに丸みがあり洗いやすく 衛生的です。

材質ポリエチレンタイプ20ヶ取内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88792925-1.7340×155×44(出来上がり)75×70×689-0542-0504
20,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
88792934-1.6315×155×44(出来上がり)75×70×699-0542-0505
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88792943-1.5290×155×44(出来上がり)75×70×709-0542-0506
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする