山県化学
山県 PEにぎり寿司押し型 30ヶ取
材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)。一体成形品です。 一体成形品は、コーナーに丸みがあり洗いやすく 衛生的です。
材質
ポリエチレン
タイプ
30ヶ取
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792952
-
2.3
大
340×213×44
(出来上がり)75×70×71
9-0542-0507
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
88792961
-
2.2
中
315×213×44
(出来上がり)75×70×72
9-0542-0508
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
88792977
-
2
小
290×213×44
(出来上がり)75×70×73
9-0542-0509
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください