住ベテクノプラスチック
住友 PEにぎり寿司押し型 10ヶ取
マーク表示:大SB-NL、中SB-NM、小SB-NS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
材質
ポリエチレン
タイプ
10ヶ取
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792986
-
大
332×90×38
(出来上がり)75×70×74
9-0542-0601
6-0484-0601
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88792995
-
中
305×90×44
(出来上がり)75×70×75
9-0542-0602
6-0484-0602
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88793004
-
小
283×90×44
(出来上がり)75×70×76
9-0542-0603
6-0484-0603
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください