住ベテクノプラスチック
住友 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取
マーク表示:大SB-NL、中SB-NM、小SB-NS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
材質
ポリエチレン
タイプ
20ヶ取
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88793013
-
大
332×145×38
(出来上がり)75×70×77
9-0542-0604
6-0484-0604
¥
20,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
88793022
-
中
305×145×44
(出来上がり)75×70×78
9-0542-0605
6-0484-0605
¥
20,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
88793031
-
小
283×145×44
(出来上がり)75×70×79
9-0542-0606
6-0484-0606
¥
20,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください