山県化学
山県 PE折幕の内(関西) 1本取9穴
一体成形品です
材質
ポリエチレン
タイプ
1本取9穴
仕様
米飯質量25g
質量(kg)
1
穴数
9
直径×高さ(mm)
(出来上がり)28×40
TKG品番
9-0542-0901
TKG品番(2017)
6-0484-0901
内容量
1個
注意
※1ヶ当たりの米飯質量:25g※サイズはできあがり幕の内のサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88793196
-
¥
9,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください