山県化学
山県 PE折幕の内(関西) 2本取9穴
一体成形品です
材質
ポリエチレン
タイプ
2本取9穴
仕様
米飯質量25g
質量(kg)
1.5
穴数
9
直径×高さ(mm)
(出来上がり)28×40
TKG品番
9-0542-0902
TKG品番(2017)
6-0484-0902
内容量
1個
注意
※1ヶ当たりの米飯質量:25g※サイズはできあがり幕の内のサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88793205
-
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください