山県 PE折幕の内(関西) 3本取9穴

山県 PE折幕の内(関西) 3本取9穴 - 山県化学

一体成形品です

材質ポリエチレンタイプ3本取9穴仕様米飯質量25g質量(kg)1.9穴数9直径×高さ(mm)(出来上がり)28×40TKG品番9-0542-0903TKG品番(2017)6-0484-0903内容量1個
注意
※1ヶ当たりの米飯質量:25g※サイズはできあがり幕の内のサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88793214-
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする