住ベテクノプラスチック
住友 PE折幕の内 3本取9穴
マーク表示:SB-MA
材質
ポリエチレン
タイプ
3本取9穴
仕様
米飯質量25g
穴数
9
直径×高さ(mm)
(出来上がり)28×40
TKG品番
9-0542-1003
TKG品番(2017)
6-0484-1003
内容量
1個
注意
※サイズはできあがり幕の内のサイズです。※1ヶ当たりの米飯質量:25g
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88793257
-
¥
23,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください