山県 PE新てまり寿司 10個取り

山県 PE新てまり寿司 10個取り - 山県化学山県 PE新てまり寿司 10個取り - 山県化学山県 PE新てまり寿司 10個取り - 山県化学

10個取り(5×2列) 使用材料:ポリエチレン(LDPE)耐熱温度:80℃耐冷温度:-30℃

材質ポリエチレン質量(kg)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88793284-Φ339-0542-12016-0484-1201
49,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
88793293-Φ359-0542-12026-0484-1202
49,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
88793302-Φ389-0542-12036-0484-1203
49,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする