雅うるし工芸
木製 幕の内(桧材) 7穴
材質
桧材ホウ材
タイプ
7穴
質量(kg)
0.25
穴数
7
直径×高さ(mm)
(出来上がり)27×40
TKG品番
9-0544-0401
TKG品番(2017)
6-0486-0401
内容量
1個
注意
※サイズはできあがり幕の内のサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88793336
-
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください