曜日別特売

山県 PE 物相型 松

山県 PE 物相型 松 - 山県化学

米飯質量:120g

材質ポリエチレン仕様米飯質量120g質量(kg)0.8幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)95×35×52TKG品番9-0543-2701TKG品番(2017)6-0485-2701内容量1個
注意
※サイズはできあがりのサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88793677-
8,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする