山県化学
山県 PE 物相型 梅
米飯質量:130g
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量130g
質量(kg)
0.8
直径×高さ(mm)
(出来上がり)80×35
TKG品番
9-0543-2901
TKG品番(2017)
6-0485-2901
内容量
1個
注意
※サイズはできあがりのサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88793695
-
¥
8,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください