曜日別特売

SA18-8手造り業務用抜型 うぐいす

SA18-8手造り業務用抜型 うぐいす - TKGSA18-8手造り業務用抜型 うぐいす - TKGSA18-8手造り業務用抜型 うぐいす - TKGSA18-8手造り業務用抜型 うぐいす - TKGSA18-8手造り業務用抜型 うぐいす - TKGSA18-8手造り業務用抜型 うぐいす - TKG

お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。

材質18-8ステンレス内容量1個
注意
※手造りの為、サイズに若干の違いがある場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88798236--特大 (E)-49×20×456-0493-10019-0551-1001
1,170
879
967(税込)
3日以内出荷
88798245--大 (D)-43×18×456-0493-10029-0551-1002
1,170
879
967(税込)
3日以内出荷
88798254--中 (C)-34×16×456-0493-10039-0551-1003
1,200
969
1,066(税込)
3日以内出荷
88798263--小 (B)-30×14×456-0493-10049-0551-1004
1,240
989
1,088(税込)
3日以内出荷
88798272--小々(A)-26×12×456-0493-10059-0551-1005
1,240
989
1,088(税込)
3日以内出荷
88799471-うぐいす--6-0494-05109-0552-0510
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする