SA18-8手造り業務用抜型 羽子板

SA18-8手造り業務用抜型 羽子板 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 羽子板 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 羽子板 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 羽子板 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 羽子板 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 羽子板 - TKG

お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。

材質18-8ステンレス内容量1個
注意
※手造りの為、サイズに若干の違いがある場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88798437--特大 (E)-19×44×456-0493-14019-0551-1401
1,170
979
1,077(税込)
3日以内出荷
88798446--大 (D)-17×38×456-0493-14029-0551-1402
1,170
949
1,044(税込)
3日以内出荷
88798455--中 (C)-14×32×456-0493-14039-0551-1403
1,200
949
1,044(税込)
3日以内出荷
88798464--小 (B)-12×27×456-0493-14049-0551-1404
1,240
989
1,088(税込)
3日以内出荷
88798473--小々(A)-11×24×456-0493-14059-0551-1405
1,240
989
1,088(税込)
3日以内出荷
88799514-羽子板--6-0494-05149-0552-0514
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする