ダブル本職用イモクリ

ダブル本職用イモクリ - TKGダブル本職用イモクリ - TKGダブル本職用イモクリ - TKGダブル本職用イモクリ - TKGダブル本職用イモクリ - TKG
(1件のレビュー)
材質本体:18-8ステンレス ハンドル:ローズウッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
直径(Φmm)
全長(mm)
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88801754-3- 4分小9、大121700.056-0499-08019-0557-0801
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88801763-5- 6分小15、大181750.056-0499-08029-0557-0802
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88801772-7- 8分小21、大241800.0556-0499-08039-0557-0803
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88801781-9-10分小27、大301850.0586-0499-08049-0557-0804
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88801781
2021-05-30
用途: リンゴの新抜き、葉物野菜の芯くりぬき
サービス業

一番大きなものを購入。アップルパイ、リンゴパウンドケーキなど大量に芯を抜く作業に最適です。要領を得るのに時間がかかりましたが、それからは手早く処理でき時短です。特にリンゴは短時間で処理しなければ色が変わってしまうので、大助かり。キャベツなどの刃物の芯を抜いておくと、今井筒摂りやすいので便利に使ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする