マトファー
オーバルイモクリ
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質
ハンドル:樹脂、ステンレス
全長(mm)
180
寸法(横×縦)(mm)
32×18
TKG品番
9-0562-1401
TKG品番(2017)
6-0504-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88802086
121010
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください