タイガークラウン
フルーツボーラー
材質:ハンドル/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
径(Φ)×全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88802271
2226
0.042
中
22×183
9-0557-1402
6-0499-1502
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
88802287
2227
0.041
小
18×180
9-0557-1403
6-0499-1503
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
88802262
2225
0.043
大
25×185
9-0557-1401
6-0499-1501
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください