レズレー
レズレー ベジタブルナイフ
レズレーキッチングッズ材質:ハンドル部18-10
材質
18-10ステンレス、刃:ステンレス鋼
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
77
TKG品番
9-0562-1201
TKG品番(2017)
6-0504-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88802847
12762
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください