タイガークラウン
プラ柄フルーツデコレーター
(1件のレビュー)
くり抜き部:28×12Vカット部:20×38
材質
金属部:18-0ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、丸部:スチールクロームメッキ
全長(mm)
190
質量(kg)
0.04
TKG品番
9-0560-2501
TKG品番(2017)
6-0502-2701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88803757
582
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください