マトファー
バターカーラー
材質
ステンレス、ハンドル:樹脂
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
樹脂部:220
全長(mm)
195
TKG品番
9-0562-1301
TKG品番(2017)
6-0504-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88803836
120920
¥
8,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください