マジックピーラー

マジックピーラー - プリンス工業

厚むき、薄むきと使い分けできます。

材質(刃)ステンレス焼入れ鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)68全長(mm)145質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×145×15TKG品番9-0566-1301TKG品番(2017)6-0508-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88804405-
630
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする