曜日別特売

両刃ワイドピーラー

両刃ワイドピーラー - 北正

耐熱80℃。本体を反転すれば「厚切り」「薄切り」に刃が切り替わります。

材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)105全長(mm)157質量(kg)0.075全長×幅W(mm)157×105TKG品番9-0568-0301TKG品番(2017)6-0509-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88804536TG1312
850
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする