曜日別特売

トマトピーラー

トマトピーラー - GSホームプロダクツジャパン

材質:刃部/ステンレス ハンドル/エラストマー樹脂。今までのピーラーではむきづらかったトマトの皮が きれいにむけます。キウィフルーツや桃などの果物の皮むきにも。

材質(刃)ステンレス材質(本体)エラストマー樹脂幅(mm)50全長(mm)176質量(kg)0.08全長×幅W(mm)176×50TKG品番9-0568-1401TKG品番(2017)6-0509-1501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888046424481827
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする