曜日別特売

グリーンピーラー

グリーンピーラー - GSホームプロダクツジャパン

材質:刃部/ステンレス ハンドル/エラストマー樹脂 。クシ刃形状で食材をしっかりキャッチします。トマト、桃、キウイの皮などの柔らかい皮もキレイに剥く ことができます。キャベツの千切りや玉ねぎのスライスなど野菜の皮むき にも最適です。

材質(刃)ステンレス材質(本体)エラストマー樹脂幅(mm)98全長(mm)200全長×幅W(mm)200×98TKG品番9-0568-1001TKG品番(2017)6-0509-1701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888047214421828
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする